Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO HP-16 VERSCHLUSSSTOPFEN 16MM SW PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1269048
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HP-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschlussstopfen
Produktpalette: HP
  • Außendurchmesser: 19.5 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Stopfenmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, HP-16, 1269048, 126-9048
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0947* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,94*
    € 20,16
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    HP-13
    ab € 6,85*
    Zubehör
    Multicomp
    HP-19
    ab € 8,70*
    Zubehör
    Multicomp
    HP-22
    ab € 10,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.