Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002098 KABELDURCHFÜHRUNG, EINRAST, 25.5MM PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1269044
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002098
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Material d. Kabeltülle: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabeldurchmesser, max.: 19.1 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Schwarz
  • Produktpalette: Snap Fit
  • Kabeltülle: Offen
  • Montagelochdurchmesser: 25.5 mm
  • Panelstärke, max.: 3.2 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabeltüllen, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002098, 1269044, 126-9044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0998* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    PP002095
    ab € 7,19*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002096
    ab € 8,03*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002097
    ab € 9,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.