Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002096 KABELDURCHFÜHRUNG, EINRAST, 19.9MM PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1269041
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002096
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Material d. Kabeltülle: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabeldurchmesser, max.: 14.3 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabeltülle: Offen
  • Montagelochdurchmesser: 18.9 mm
  • Panelstärke, max.: 3.2 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabeltüllen, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002096, 1269041, 126-9041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0807* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    PP002093
    ab € 4,91*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002094
    ab € 6,53*
    Zubehör
    Multicomp
    PP002095
    ab € 7,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.