Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNPOWER SDS-060B12 WANDLER, DC/DC, 60W, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1254997
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     SDS-060B12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
sunpower dc dc wandler
Produktpalette: SDS-060B Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 95 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 38 mm
  • Tiefe: 159 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Isolationsspannung: -
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsleistung, max.: 60 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 5 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, Chassismontage, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, SUNPOWER, SDS-060B12, 1254997, 125-4997
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 95,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 144,50*
    € 171,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 139,92*
    € 166,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,07*
    € 135,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,49*
    € 129,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,30*
    € 113,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.