Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG P 127 STECKER, RJ11, 6POLIG/4KONTAKTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1243234
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     P 127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Westernstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 6P4C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: -
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ14-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder cat3, rj45 steckverbinder, modularstecker rj11, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, LUMBERG, P 127, 1243234, 124-3234
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0709*
    € 0,1571*
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,102*
    € 0,166*
    Lager 139
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,079*
    € 0,2134*
    1 Tag
    670
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,123*
    € 0,232*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 31,72*
    € 43,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,2134*
    € 0,25395
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1335*
    € 0,15887
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1121*
    € 0,1334
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1014*
    € 0,12067
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,34* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    1604 SL030
    ab € 118,05*
    Zubehör
    Lumberg
    ZP25-2
    ab € 64,46*
    Zubehör
    Lumberg
    ZP25-3
    ab € 80,37*
    Zubehör
    Multicomp
    GC5042
    ab € 36,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.