Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP LB G6SP-BACB-35-47 LED, SMD 0,65W BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1242034
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LB G6SP-BACB-35-47
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: Advanced Power TOPLED Series
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Lichtstrom bei Test: 4.95 lm
  • Lichtstärke bei Test: 2.8 cd
  • Durchlassstrom If, max.: 250 mA
  • LED-Farbe: Blau
  • Wellenlänge, typ.: 476 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: 1.075 W
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 140 mA
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 3.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einfarbige, High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, AMS OSRAM GROUP, LB G6SP-BACB-35-47, 1242034, 124-2034
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,629*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,335*
    € 1,58865
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 137,31*
    Zubehör
    Infineon
    BCR320UE6327HTSA1
    ab € 0,112*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.