Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW (ENCLOSURES) A9094107 GEHÄUSE, ABS, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1236633
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9094107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse okw
abs-gehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.89 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 270 mm
  • Außentiefe - metrisch: 200 mm
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Gehäusetyp: Wandmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Außenbreite - Zoll: 10.63 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.87 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 48 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, OKW (ENCLOSURES), A9094107, 1236633, 123-6633
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 74,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,50*
    € 126,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,61*
    € 124,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,38*
    € 108,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,07*
    € 104,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,55*
    € 88,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.