Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1172C SL005 KABEL, 22AWG 2 ADRIG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1235589
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1172C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: 1172C
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.17 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.34 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, datenkabel 30m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1172C SL005, 1235589, 123-5589
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    pro Meter
    € 8,95*
    ab € 0,88367*
    € 1,32034*
    30
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 0,888*
    € 1,592*
    1 Tag
    60
    30
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,96167*
    € 1,90967*
    Lager 139
    100
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 21,66*
    € 40,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 40,46*
    € 48,15
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 35,41*
    € 42,14
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 26,48*
    € 31,51
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 23,64*
    € 28,13
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 23,03*
    € 27,41
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 21,66* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 24,93*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10160
    ab € 9,33*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,81*
    Zubehör
    Alpha Wire
    F6212 BK072
    ab € 45,96*
    Zubehör
    Alpha Wire
    1234 SV005
    ab € 260,66*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30140
    ab € 11,11*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,01*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-ABI-050-RC
    ab € 1,56*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.