Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 24X12X0.290A MASSEBAND 15X1.5MM 90A 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1231001
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     24X12X0.290A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Erdungsband
Kupferrundseil
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 1 m
  • Länge - imperial: 3.28 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Innendurchmesser: -
  • Schlauchmaterial: Kupfer, verzinnt
  • Schlauchfarbe: Zinn
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Masseband, erdungsband 1m, erdungsband, multicomp erdungsband, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, MULTICOMP PRO, 24X12X0.290A, 1231001, 123-1001
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,10*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    LWB-101-3.0(10)
    ab € 206,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.