Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 242CPR.SA PINZETTEN MIT CP-ERSATZBAREN SPITZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1227451
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     242CPR.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Austauschbare Spitzen
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Ausführung der Spitzen: 242
  • Pinzettenspitze: Gerade, rund
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Flachpinzette, Gerade Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, CP-Pinzette, PEEK-Pinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, flachpinzette, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 242CPR.SA, 1227451, 122-7451
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 36,97*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,97*
    € 43,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,80*
    € 43,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,87*
    € 40,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,41*
    € 39,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,70*
    € 38,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,80*
    € 31,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    A242CP
    € 8,22*
    Zubehör
    Idealtek
    A249CP
    € 8,84*
    Zubehör
    Idealtek
    A259CP
    € 8,86*
    Zubehör
    Idealtek
    A2ACP
    € 8,22*
    Zubehör
    Idealtek
    A7CP
    € 8,84*
    Zubehör
    Idealtek
    A5CP
    € 8,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.