Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK LA 17/150 230V KÜHLKÖRPER, LÜFTERKÜHLUNG, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1222526
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA 17/150 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermontage: Oberflächenmontage
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 122 mm
  • Wärmewiderstand: 0.085 °C/W
  • Geräuschentwicklung: 47 dBA
  • Durchflussrate, max.: 160 m³/h
  • Außenlänge - metrisch: 150 mm
  • Außenbreite - Zoll: 4.8 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 120 mm
  • Außenlänge - imperial: 5.91 Zoll
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Wärmemanagement, Zwangskühlung, FISCHER ELEKTRONIK, LA 17/150 230V, 1222526, 122-2526
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 170,70*
    € 221,08*
    Lager 139
    48
    Frei Haus
    ab € 196,43*
    € 238,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 238,82*
    € 284,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 234,95*
    € 279,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 216,05*
    € 257,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 215,86*
    € 256,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 196,43*
    € 233,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.