Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 3109608040 POTENTIOMETER, 10K, 23MM, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1219024
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     3109608040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 25.4 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 67.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produktpalette: ABW1
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 1w, potentiometer, avx poti, Bauelemente, Passive, Trimmer, KYOCERA AVX, 3109608040, 1219024, 121-9024
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 10,56*
    € 15,94*
    1 Tag
    75
    Frei Haus
    ab € 10,56*
    € 15,95*
    Lager 139
    1796
    € 14,99*
    ab € 10,47*
    € 30,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,69*
    € 36,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,65*
    € 35,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,26*
    € 26,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,48*
    € 23,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mentor
    43090031
    ab € 0,31*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0608
    ab € 4,35*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0607
    ab € 3,16*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0606
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Mentor
    4309.6131
    ab € 1,32*
    Zubehör
    Mentor
    4458.6317
    ab € 1,78*
    Zubehör
    Mentor
    499.60
    ab € 5,71*
    Zubehör
    Mentor
    5582.6611
    ab € 5,03*
    Zubehör
    Mentor
    5582.6631
    ab € 3,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.