Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 4309.6131 4309.6131 Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 15 mm x 16 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183371-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     4309.6131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
Mentor 4309.6131 4309.6131 Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 15 mm x 16 mm 1 St.

Kunststoff-Drehknopf (Spannzange)

Knopf mit angespritztem Zeiger. Matte Oberfläche. Knopf und Abdeckkappe in Schwarz.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Geräteknopf-Besonderheiten: mit Zeiger · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm

Lieferumfang:
Lieferung ohne Kappe.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 15 mm x 16 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Marke:
Mentor
Geräteknopf-Besonderheiten:
mit Zeiger
Typ (Hersteller-Typ):
4309.6131
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: mentor drehknopf, drehknopf, drehknopf schwarz, Mentor, 4309.6131, Potiknopf, Potentiometerknopf
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,61*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,62*
Lager 102
321
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,65*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 7,15*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,69*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
43090031
ab € 0,31*
Zubehör
Mentor
4309.0021
ab € 0,31*
Zubehör
Mentor
4309.0041
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.