Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 3109607732 POTENTIOMETER, 5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1219023
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     3109607732
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Produktpalette: ABW1 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 25.4 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 67.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, KYOCERA AVX, 3109607732, 1219023, 121-9023
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    33
    Frei Haus
    ab € 11,29*
    € 17,05*
    € 4,00*
    ab € 12,20*
    € 17,89*
    Lager 139
    919
    € 14,99*
    ab € 10,43*
    € 30,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,72*
    € 35,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,31*
    € 26,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    KX0608
    ab € 3,77*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0607
    ab € 4,00*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0606
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Mentor
    4309.0031
    ab € 0,30*
    Zubehör
    Mentor
    4309.6131
    ab € 1,30*
    Zubehör
    Mentor
    4458.6317
    ab € 1,78*
    Zubehör
    Mentor
    499.60
    ab € 12,76*
    Zubehör
    Mentor
    5582.6611
    ab € 5,04*
    Zubehör
    Mentor
    5582.6631
    ab € 3,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.