Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photodiode, planarer Chip, 60°, 3.3µA, 930nm, Planar-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1218990
Hersteller:
     ADVANCED PHOTONIX
Herst.-Nr.:
     SLCD-61N5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 930 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 60 °
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 1 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 3.3 µA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: Planar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fotodiode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, ADVANCED PHOTONIX, SLCD-61N5, 1218990, 121-8990
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.