Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLA 02210000 GEHÄUSE, KUNSTSTOFF, POLYCARBONAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1217454
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02210000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 2.17 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außentiefe - metrisch: 82 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 3.23 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 55 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, bopla leergehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, BOPLA, 02210000, 1217454, 121-7454
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,70*
    € 14,33*
    € 4,00*
    ab € 10,17*
    € 15,11*
    € 6,90*
    ab € 10,56*
    € 15,11*
    € 5,90*
    ab € 12,54*
    € 20,54*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 19,84*
    € 34,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,61*
    € 41,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,18*
    € 39,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,38*
    € 32,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,06*
    € 29,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,11*
    € 27,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,84*
    € 23,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bopla
    22010000 EM-WL
    ab € 5,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.