Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR RTZ.2080R LED ARRAY, VERT X8 ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215801
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     RTZ.2080R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Lichtstärke: 1.6 mcd
  • Höhe: 5.08 mm
  • Abstrahlwinkel: 70 °
  • Produktpalette: -
  • Breite: 20.32 mm
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.25 V
  • Anzahl der LEDs: 8 LED(s)
  • Leuchtengröße: 1.8mm
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeige, Anzeigen, Displays, einfarbig, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, Optoelektronik, MENTOR, RTZ.2080R, 1215801, 121-5801
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 137,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.