Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC280905217 KONDENSATOR, 300V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215714
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC280905217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Trimmkondensator
Produktbreite: 6.7 mm
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Produktlänge: 7.4 mm
  • Trimmer-Kapazität, max.: 18 pF
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Trimmer-Kapazität, min.:: 2 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 300 V
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay trimmerkondensator, trimmer kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Trimmkondensatoren, VISHAY, BFC280905217, 1215714, 121-5714
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,15*
      
    Preis gilt ab 7.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 9,32*
    € 11,09
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.