Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 157S102MX POTENTIOMETER, SERVO, 2%, LIN, 1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1213240
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     157S102MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 157 Series
  • Potentiometermontage: Servohalterung
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt
  • Potentiometer: Präzision
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 3.17 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 11.1 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 27.44 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Servopotentiometer, Servopotenziometer, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 157S102MX, 1213240, 121-3240
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,96*
    € 97,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,23*
    € 84,76
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 67,66*
    € 80,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,08*
    € 70,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,72*
    € 66,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,09*
    € 59,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,96*
    € 58,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 47,82*
    € 56,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,13*
    € 52,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elma
    021-2220
    ab € 4,21*
    Zubehör
    Elma
    020-2220
    ab € 3,49*
    Zubehör
    Elma
    020-3220
    ab € 3,64*
    Zubehör
    Elma
    021-1220
    ab € 4,20*
    Zubehör
    Elma
    020-1220
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Vishay
    ACCTR536-1235
    ab € 3,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.