Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 203-FA FOTO DIODE 900NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1212743
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 203-FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
IR-Empfänger
Foto-diode
Fotodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 900 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 20 °
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 1000 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: T-1 3/4 (5mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Photo-Diode, Photodiode, fotodiode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, AMS OSRAM GROUP, SFH 203-FA, 1212743, 121-2743
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,23*
    € 0,38*
    1 Tag
    310
    7
    Frei Haus
    ab € 0,37*
    € 0,70*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,36*
    € 0,78*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,4054*
    € 0,7824*
    Lager 139
    8335
    5
    € 14,99*
    ab € 0,286*
    € 1,035*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,175* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Kingbright
    RTC-52
    ab € 0,26*
    Sonstiges
    Kingbright
    RTC-52-VE100
    ab € 16,08*
    Sonstiges
    Signal Construct
    DAH50100
    ab € 0,114*
    Sonstiges
    Signal Construct
    DAH50150
    ab € 0,124*
    Sonstiges
    Signal Construct
    DMC50
    ab € 0,05*
    Sonstiges
    Signal Construct
    SMK1089
    ab € 2,57*
    Sonstiges
    Signal Construct
    SML1089
    ab € 2,77*
    Sonstiges
    Signal Construct
    SMQ1089
    ab € 0,78*
    Sonstiges
    Signal Construct
    SMU1 089
    ab € 0,88*
    Sonstiges
    Signal Construct
    SMZ1089
    ab € 0,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.