Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TC5141 BEFEST.SOCKEL, TY-RAP, M.AUFLAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1212508
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TC5141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Halterungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Länge: 17.07 mm
  • Halterungsfarbe: Natur
  • Höhe: -
  • Produktpalette: -
  • Breite: 11.15 mm
  • Befestigungstyp: Schraube
  • Montagelochdurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, abb befestigungssockel, Einzeladern, Kabel, Kabelbinder, Kabelbinderbefestigung, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TC5141, 1212508, 121-2508
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,95*
    ab € 0,25221*
    € 0,34221*
    24 Tage
    nicht lagernd
    100
    € 7,90*
    ab € 0,26201*
    € 0,35201*
    100
    € 5,46*
    ab € 0,2632*
    € 0,3532*
    100
    € 3,90*
    ab € 0,2684*
    € 0,3684*
    Lager 139
    3308
    10
    € 14,99*
    ab € 0,764*
    € 1,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,267*
    € 1,50773
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-05859
    ab € 0,0512*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 58,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.