Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TC102 MONT,TY-RAP,SCHRAUBFIXIERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1212506
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TC102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Halterungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Länge: 19.05 mm
  • Halterungsfarbe: Natur
  • Höhe: -
  • Produktpalette: -
  • Breite: 12.7 mm
  • Befestigungstyp: Schraube
  • Montagelochdurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, abb befestigungssockel, Einzeladern, Kabel, Kabelbinder, Kabelbinderbefestigung, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TC102, 1212506, 121-2506
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,95*
    ab € 0,08019*
    € 0,10339*
    21 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 7,90*
    ab € 0,08329*
    € 0,10739*
    1000
    € 5,46*
    ab € 0,08377*
    € 0,10807*
    26 Tage
    unbekannt
    1000
    € 5,50*
    ab € 0,0866*
    € 0,1116*
    Lager 139
    46608
    10
    € 14,99*
    ab € 0,288*
    € 0,666*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,66* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-05859
    ab € 0,0545*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 58,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.