Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY27MX KABELBIN.340MM 500/PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1212493
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY27MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Ty-Rap
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 90 mm
  • Kabelbinderlänge: 340 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 120 lb
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabelbinderbreite: 6.86 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY27MX, 1212493, 121-2493
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,00073*
    € 0,00184*
    Lager 139
    20
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 205,27*
    € 370,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 370,18*
    € 440,51
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 339,43*
    € 403,92
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 300,05*
    € 357,06
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 278,28*
    € 331,15
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 225,55*
    € 268,40
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 209,61*
    € 249,44
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 205,27*
    € 244,27
    pro Paket
    1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,41054* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 60,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.