Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK ICK S 45 X 45 X 20 KÜHLKÖRPER, PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1211715
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK S 45 X 45 X 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Stiftkühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.79 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 45 mm
  • Wärmewiderstand: 3.2 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 45 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.77 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 20 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.77 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftkühlkörper, Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, ICK S 45 X 45 X 20, 1211715, 121-1715
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 5,56*
    € 9,18*
    Lager 139
    260
    1
    € 14,99*
    ab € 8,81*
    € 20,75*
    1
    € 5,95*
    ab € 12,56*
    € 22,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,65*
    € 24,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.