Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0838/2M00 PATCHKABEL,2X BUCCANEER,2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1211519
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0838/2M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: PX0838/xM00 Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Kabelaufbau: SFTP-Kabel (Screened Foiled Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Buccaneer-Stecker auf RJ45-Buccaneer-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, cat.5e patchkabel 2m schwarz, patch kabel, patch-kabel schwarz, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, BULGIN LIMITED, PX0838/2M00, 1211519, 121-1519
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    80
    Frei Haus
    ab € 42,21*
    € 47,99*
    1
    € 8,95*
    ab € 35,02*
    € 53,69*
    Lager 139
    153
    1
    € 14,99*
    ab € 36,58*
    € 57,95*
    1
    € 5,90*
    ab € 44,30*
    € 72,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,95*
    € 68,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,42*
    € 67,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,49*
    € 60,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,43*
    € 54,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,19*
    € 52,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,24*
    € 51,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,27*
    € 50,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,42*
    € 49,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0833
    ab € 33,94*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0839/PC
    ab € 10,83*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0835
    ab € 2,34*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0839/IDC
    ab € 27,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.