Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMA 020-3220 DREHKNOPF, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1209753
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     020-3220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Wellendurchmesser: 3.175 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 14.5 mm
  • Knopfform: Rund
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Material des Knopfs: Nylon (Polyamid)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehknopf schwarz, drehknopf, elma drehknopf, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, ELMA, 020-3220, 1209753, 120-9753
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,68*
    € 7,26*
    Lager 139
    149
    € 14,99*
    ab € 3,48*
    € 9,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elma
    041-3030
    ab € 0,804*
    Zubehör
    Elma
    046-4000
    ab € 1,28*
    Zubehör
    Elma
    044-3120
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Elma
    044-3020
    ab € 0,905*
    Zubehör
    Elma
    040-3010
    ab € 0,606*
    Zubehör
    Elma
    040-3030
    ab € 0,834*
    Zubehör
    Elma
    040-3020
    ab € 0,46*
    Zubehör
    Elma Electronic
    041-3020
    ab € 0,4103*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.