Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0416/3M00 KABELSTECKER, SMB BUCCANEER, 3.0M KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1206469
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0416/3M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Koaxialkabel: RG174
  • Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: Buccaneer SMB
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMB-Stecker auf freies Ende
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, SMB Steckverbinder, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, BULGIN LIMITED, PX0416/3M00, 1206469, 120-6469
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 5,90*
    ab € 16,93*
    € 20,37*
    1 Tag
    40
    1
    Frei Haus
    ab € 22,20*
    € 35,03*
    Lager 139
    70
    1
    € 14,99*
    ab € 20,65*
    € 36,67*
    1
    € 8,95*
    ab € 30,61*
    € 51,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,67*
    € 43,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,10*
    € 42,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,14*
    € 40,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,87*
    € 35,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,47*
    € 33,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,95*
    € 32,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,77*
    € 29,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,28*
    € 28,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,78*
    € 28,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,65*
    € 24,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0414/0M50
    ab € 20,36*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0481
    ab € 1,52*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0480
    ab € 1,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.