Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4520023 LITZE, H07V-K 4.0 BLAU 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204352
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 12 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: CE, HAR
  • Außendurchmesser: 4.8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, einzelader 1x4 qmm blau h07v-k 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4520023, 1204352, 120-4352
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1000
    100
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 0,43395*
    € 0,57395*
    100
    pro Meter
    € 5,46*
    ab € 0,5083*
    € 0,6683*
    2 Tage
    1681
    100
    pro Meter
    € 5,80*
    ab € 0,59*
    € 0,77*
    100
    pro Meter
    € 5,95*
    ab € 0,61287*
    € 0,78287*
    Lager 139
    4
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 57,26*
    € 98,04*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 98,04*
    € 116,67
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 85,79*
    € 102,09
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 71,09*
    € 84,60
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 61,25*
    € 72,89
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 59,88*
    € 71,26
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 57,61*
    € 68,56
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 57,26*
    € 68,14
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 57,26* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    100775
    ab € 24,35*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,79*
    Zubehör
    Weidmüller
    9005000000
    ab € 46,15*
    Zubehör
    Cimco
    120108
    ab € 18,33*
    Zubehör
    Enghofer
    30002170
    ab € 1,74*
    Zubehör
    Enghofer
    30002192
    ab € 7,06*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.