Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 53325260 EINSATZ, DICHT- M25 2X6.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204205
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53325260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Größe (mm): 20.8 mm
  • Produktpalette: Skintop DIX-M Series
  • Zur Verwendung mit: Kabelverschraubungen der Produktreihe Skintop® von Lapp Kabel
  • Kabelrohrmaterial: NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk)
  • Art des Zubehörs: Dichteinsatz, M25, 2 Löcher
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kabeldurchführung, Kabelverschraubung, Verschlussschrauben ohne DIN, kabelverschraubung m25 messing messing lappkabel, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Dichteinsätze, Einzeladern, Erweiterungen, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, Kabelverschraubungen, konfektionierte, rohre, weiteres, LAPP KABEL, 53325260, 1204205, 120-4205
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,58823*
    € 0,77823*
    19 Tage
    unbekannt
    50
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,5892*
    € 0,7892*
    7 Tage
    200
    50
    pro Stück
    € 6,95*
    ab € 0,5993*
    € 0,7893*
    29 Tage
    nicht lagernd
    50
    pro Stück
    € 5,80*
    ab € 0,61*
    € 0,80*
    Lager 139
    253
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,792*
    € 1,438*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,438*
    € 1,71122
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,38* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53320260
    ab € 0,5091*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53325360
    ab € 0,44*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53325450
    ab € 0,51*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53332380
    ab € 0,68*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53340969
    ab € 1,36*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53350118
    ab € 2,32*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53316220
    ab € 0,45698*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53320430
    ab € 0,46*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53320353
    ab € 0,5091*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53325640
    ab € 0,58*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53332840
    ab € 0,61*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53332940
    ab € 0,63*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53332650
    ab € 0,90*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53332460
    ab € 0,68*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53332560
    ab € 0,60*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.