Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 53320250 EINSATZ, DICHT- M20 2X5.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204203
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53320250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Größe (mm): 16.6 mm
  • Produktpalette: Skintop DIX-M Series
  • Zur Verwendung mit: Kabelverschraubungen der Produktreihe Skintop® von Lapp Kabel
  • Kabelrohrmaterial: NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk)
  • Art des Zubehörs: Dichteinsatz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kabeldurchführung, Kabelverschraubung, Verschlussschrauben ohne DIN, kabelverschraubung m20 lappkabel, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Dichteinsätze, Einzeladern, Erweiterungen, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutzschläuche, Kabelverschraubungen, konfektionierte, rohre, weiteres, LAPP KABEL, 53320250, 1204203, 120-4203
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,49976*
    € 0,64976*
    20 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 0,5092*
    € 0,6592*
    3 Tage
    566
    100
    pro Stück
    € 5,80*
    ab € 0,53*
    € 0,69*
    2 Tage
    183
    1
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,49799*
    € 0,79799*
    Lager 139
    2784
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,66*
    € 1,216*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,16* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53320260
    ab € 0,5091*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53325360
    ab € 0,44*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53325450
    ab € 0,51*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53332380
    ab € 0,68*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53340969
    ab € 1,36*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53350118
    ab € 2,30*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53316220
    ab € 0,45698*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53320430
    ab € 0,50781*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53320353
    ab € 0,5091*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53325640
    ab € 0,58*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53332840
    ab € 0,61*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53332940
    ab € 0,63*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53332650
    ab € 0,61*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53332460
    ab € 0,68*
    Ähnlich
    Lapp Kabel
    53332560
    ab € 0,60*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.