Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA 0102CDLF50/SB LÖTSPITZE, MEISSELFÖRMIG, 5.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1203975
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0102CDLF50/SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen ersa
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Lötkolben der Baureihe i-Tool
  • Breite der Spitze/Düse: 5 mm
  • Spitze/Düse: Meißelförmig
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, 0102CDLF50/SB, 1203975, 120-3975
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 6,16*
    € 9,30*
    1 Tag
    73
    € 4,95*
    ab € 6,17*
    € 9,32*
    € 6,90*
    ab € 6,51*
    € 9,37*
    € 9,80*
    ab € 6,51*
    € 9,38*
    Lager 139
    42
    € 14,99*
    ab € 7,81*
    € 11,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-366A-F
    ab € 4,26*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0130CDK
    ab € 64,25*
    Zubehör
    Kurtz Ersa
    0IC1300
    ab € 114,86*
    Zubehör
    Kurtz Ersa
    0120CDK
    ab € 125,01*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0100CDJ
    ab € 154,00*
    Zubehör
    Kurtz Ersa
    0ICV4000AIC
    ab € 1.830,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.