Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN BA063A SICHERUNG, HRC, 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1202371
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     BA063A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Nennspannung V AC: 550 VAC
  • Produktpalette: BAO
  • Sicherungsstrom: 63 A
  • Bauform - HH-Sicherung: Schrauböse
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HH-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, BA063A, 1202371, 120-2371
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,80*
    € 17,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,17*
    € 15,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    CM63F
    ab € 19,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.