Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN 32ET HALBLEITERSICHERUNG HRC 660V 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1202333
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     32ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
HH-Sicherung
Produktpalette: ET
  • Nennspannung V AC: 690 VAC
  • Sicherungsstrom: 32 A
  • Bauform - HH-Sicherung: Schrauböse
  • Nennspannung, V DC: 500 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochleistungssicherung, eaton (moeller) halbleitersicherung, hl sicherung, HH-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, 32ET, 1202333, 120-2333
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 16,59*
    € 21,01*
    Lager 139
    24
    1
    € 14,99*
    ab € 16,29*
    € 26,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,16*
    € 31,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,34*
    € 25,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,28*
    € 24,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.