Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS Y101132C203NQ SCHLÜSSELSCHALTER, SPCO, 2POS, STD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1201399
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     Y101132C203NQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
c&k schlüsselschalter
Schaltwinkel: 90 °
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: Y
  • Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter lötanschluss, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, Y101132C203NQ, 1201399, 120-1399
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,25*
    € 18,17*
    Lager 139
    200
    € 14,99*
    ab € 15,37*
    € 27,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,32*
    € 32,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,61*
    € 31,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,25*
    € 26,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,67*
    € 22,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.