Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32656S0105K561 KONDENSATOR, 1æF, 1 KV, 5%, PP, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200818
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32656S0105K561
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse - Flachstecker
  • Anschlussabstand: 28 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 1 µF
  • Produktbreite: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 42 mm
  • Spannung (AC): 480 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.006 ohm
  • Produktpalette: B32656S
  • Kondensatormontage: Panelmontage
  • dv/dt: -
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: 13 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Produkthöhe: 39.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator epcos, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, EPCOS, B32656S0105K561, 1200818, 120-0818
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    1979
    € 5,95*
    ab € 6,81*
    € 10,80*
    Lager 139
    77
    € 14,99*
    ab € 6,78*
    € 18,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,94*
    € 21,35
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C4BSNBX4100ZBFJ
    ab € 8,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.