Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kondensator, radial, 1uF, 480VAC, 1kVDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500861
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32656S0105K561
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=B32656S0105K561, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=20 mm, Höhe=39.5 mm, Kapazität=1 µF, Länge=42 mm, Nennspannung AC=480 V, Nennspannung DC=1 kV, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=6 mΩ, Verpackung=Bulk, Serien=B32656S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BR
Höhe:
18 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
41 g
Breite:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.