Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4BSNBX4100ZBFJ KONDENSATOR 1æF 1 KV 5% PP RADIAL PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1716036
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4BSNBX4100ZBFJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse - Flachstecker
  • Anschlussabstand: 6 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Lötöse
  • Rippelstrom: 827 A
  • Spitzenstrom: 827 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 1 µF
  • Produktbreite: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 41.5 mm
  • Spannung (AC): 600 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0037 ohm
  • Produktpalette: C4BS Series
  • Kondensatormontage: Panelmontage
  • dv/dt: 827 V/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C4BSNBX4100ZBFJ, 1716036, 171-6036
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,85*
    € 16,48
    pro Stück
    ab 48 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 96 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 144 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 528 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 1008 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 2016 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.