Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherklinge, Wechselklinge, Kombiklinge, Sechskant, System-6, Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200627
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     284 SL4.0/6.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombiklinge (Schlitz)
Kombiklinge Schlitz
Schlitz-Kombiklinge
Schraubendreherklinge
Produktpalette: -
  • Größe der Spitze 1: 4 mm
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Größe der Spitze 2: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherklingen, wiha kombiklinge schlitz, kombiklinge (schlitz), schraubendreherklinge wiha, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Wechselklingen-Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WIHA, 284 SL4.0/6.0, 1200627, 120-0627
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.