Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC908QY4ACDWE 16BIT 4K FLASH MCU,ADC,68HC908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200543
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC908QY4ACDWE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: HC08 Family HC08Q Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 14 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: Serielle Schnittstellen
  • ADC-Kanäle: 6 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bausteinkern: HC08
  • Programmspeichergröße: 4 KB
  • RAM-Speichergröße: 128 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HC08
  • MCU-Baureihe: HC08Q
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Mikrocontroller, 16 bit mikrocontroller, mikrocontroller, nxp mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC908QY4ACDWE, 1200543, 120-0543
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,73*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    KITUSBSPIDGLEVME
    ab € 81,19*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32
    ab € 306,60*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32-KIT
    ab € 107,99*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04
    ab € 3,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.