Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA CBR-14 WIDERSTANDSSORTIMENT MET 144WERTE 3080ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1198152
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CBR-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Produktpalette: COMP-CARD Resistors
  • Anzahl der Produkte im Kit: 3080
  • Widerstandswerte: 1R bis 10M
  • Nennleistung: 600mW
  • Lieferumfang des Kits: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, Sortimente, Widerstands-Kits, NOVA, CBR-14, 1198152, 119-8152
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Kit
    Frei Haus
    ab € 209,32*
    € 251,26*
    Lager 139
    6
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 216,33*
    € 420,53*
    pro Kit
    Frei Haus
    ab € 358,44*
    € 470,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 420,53*
    € 500,43
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 407,75*
    € 485,22
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 356,79*
    € 424,58
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 282,59*
    € 336,28
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 249,72*
    € 297,17
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 230,50*
    € 274,30
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 216,33*
    € 257,43
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 216,33* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nova
    CCO-70
    ab € 16,16*
    Zubehör
    Nova
    CCO-50
    ab € 18,24*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742791
    ab € 101,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.