Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova CBR-14 Widerstandssortiment 144, 1 Ω → 10MΩ, 3080-teilig, Metallschicht, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1562587
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CBR-14
EAN/GTIN:
     5060641253963
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Montageart = Durchsteckmontage
Anzahl der Werte = 144
Widerstandsbereich = 1 Ω → 10MΩ
Technologie = Metallschicht
Serie = CBR-14
Stückzahl = 3080
Widerstandstoleranz = ±1%
Nennleistung max. = 0.6W

Serie CBR-14, 600 mW, axial. Dieses Metallschichtwiderstand-Sortiment von Nova Elektronik enthält 3080 Stück mit 144 Werten. Die Auswahl von 600 mW Widerständen der Serie CBR-14 wird axial montiert und wird in einer transparenten unterteilten Verpackung in einem praktischen Ringordner geliefert. Eigenschaften und Vorteile: Dieses Sortiment wird in einem Ringordner geliefert (CCO-70) Gehäuse: MBB 0207-50 (Ø 2,5 bis 6,3 mm) Bereich: 1,0 Ω bis 10 MΩ (E12/E24) Belastbarkeit: 0,6 W bei +70 °C Toleranz: ±1 % Temperaturkoeffizient: 50 ppm/°C Lieferform: 6 Flachpackungen 6 Flachpackungen 24//10 144 Werte/3080 Stück insgesamt
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Anzahl der Werte:
144
Widerstandsbereich:
1 Ω → 10MΩ
Technologie:
Metallschicht
Serie:
CBR-14
Stückzahl:
3080
Widerstandstoleranz:
±1%
Nennleistung max.:
0.6W
Weitere Suchbegriffe: 1562587, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Widerstands-Kits, Nova, CBR14, Passive Components, Passive Components Kits, Resistor Kits
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 210,26*
€ 267,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 230,25*
€ 285,32*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 226,63*
€ 285,34*
1 Tag
11
pro Satz
Frei Haus
ab € 216,42*
€ 419,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,34*
€ 339,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,04*
€ 318,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,21*
€ 281,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,63*
€ 269,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nova
CCO-50
ab € 20,81*
Zubehör
Nova
CCO-70
ab € 16,09*
Zubehör
Würth Elektronik
742791
ab € 114,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.