Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova A4 Ordner, Blau, 4-Ringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nova A4 Ordner, Blau, 4-Ringe
Artikel-Nr.:
     108EL-1137204
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCO-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Typ = Ordner
Für Papiergröße = A4
Farbe = Blau
Anzahl der Ringe = 4

Varistor-Sortiment 4 bis 75V AC
Weitere Informationen:
Typ:
Ordner
Für Papiergröße:
A4
Farbe:
Blau
Anzahl der Ringe:
4
Weitere Suchbegriffe: 1137204, Bürobedarf, Ablagen, Ringordner, Nova, CCO70, Office Supplies, Filing, Ring Binders
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Satz
€ 14,99*
ab € 16,00*
€ 24,94*
1 Tag
13
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,54*
€ 27,38*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 20,54*
€ 29,54*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,86*
€ 31,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nova
SBR-02
ab € 342,53*
Zubehör
Nova
SBR-12
ab € 140,56*
Zubehör
Nova
SBR-03
ab € 281,44*
Zubehör
Nova
SMR-01
ab € 141,89*
Zubehör
Nova
SMR-06
ab € 109,63*
Zubehör
Würth Elektronik
742791
ab € 114,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.