Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1101ELHLT-T HALL-EFFEKT-SCHALTER, SMD, SOT-23W-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1198077
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A1101ELHLT-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Bauform - Sensor: SOT-23
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • MSL: -
  • Einschaltpunkt, typ.: 175 G
  • Hall-Effekt-Typ: Schalter
  • Ausschaltpunkt, typ.: 10 G
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor IC, allegro hall sensor, hall effekt sensor, Halbleiter, Hall-Effekt-Schalter, ICs, Sensor-ICs, ALLEGRO MICROSYSTEMS, A1101ELHLT-T, 1198077, 119-8077
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,77*
    € 2,09*
    Lager 139
    46233
    1
    € 14,99*
    ab € 0,732*
    € 2,92*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,19*
    € 3,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,92*
    € 3,4748
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.