Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUI AUDIO AI-4328-P-C28-2-R PIEZOSUMMER, CONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1192953
Hersteller:
     PUI AUDIO
Herst.-Nr.:
     AI-4328-P-C28-2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezo Buzzer
Piezo Summer
piezo summer
Wandlermontage: -
  • Produktpalette: PUI Audio - Piezo Buzzers
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • Resonanzfrequenz: 2.8 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: Dauerton
  • Nennstrom: 8 mA
  • Schallpegel (SPL): 97 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akustische, Audio, Pro-Audio, Signalgeber, Video-Ausrüstung, PUI AUDIO, AI-4328-P-C28-2-R, 1192953, 119-2953
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.