Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 61.7607-22 25M LITZE BLANK HOCHFLEX 1QMM SILIK ROT 25M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1190630
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7607-22 25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze rot
litze
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 17 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 512 x 0.05mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 3.7 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 82 ft
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: Silikonkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze awg 17, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), STAUBLI, 61.7607-22 25M, 1190630, 119-0630
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 75,91*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 75,91* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 128,40*
    € 152,80
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 125,24*
    € 149,04
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 92,43*
    € 109,99
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 87,17*
    € 103,73
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 75,91*
    € 90,33
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    A541761
    ab € 31,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.