Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX VC060305A150RP DIODE SUPPRESS SMD GR0603 UNIDIR 5.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1189309
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     VC060305A150RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
SMD-Diode
SMD-Sicherung
Varistor
Bauform - Varistor: 0603 [Metrisch 1608]
  • Produktpalette: TransGuard
  • Nennspannung V AC: 4 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 18 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 30 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 100 mJ
  • Nennspannung, V DC: 5.6 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, avx varistor, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, KYOCERA AVX, VC060305A150RP, 1189309, 118-9309
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 5,90*
    ab € 0,065*
    € 0,0819*
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0821*
    € 0,127*
    Lager 139
    6847
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0639*
    € 0,3825*
    2 Tage
    4165
    10
    € 5,95*
    ab € 0,2106*
    € 0,4544*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3825*
    € 0,45518
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2419*
    € 0,28786
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1712*
    € 0,20373
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1304*
    € 0,15518
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1088*
    € 0,12947
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0901*
    € 0,10722
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0833*
    € 0,09913
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,825* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    VC060305A150DP
    ab € 0,0599*
    Ähnlich
    Epcos
    B72500T0040M060
    ab € 0,0591*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.