Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Keramik; SMD; 0603; 4VAC; 5,6VDC; 30A; 18V; 100mJ; 75W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor: Keramik; SMD; 0603; 4VAC; 5,6VDC; 30A; 18V; 100mJ; 75W
Varistor: Keramik; SMD; 0603; 4VAC; 5,6VDC; 30A; 18V; 100mJ; 75W
Artikel-Nr.:
     2805-VC060305A150RP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     VC060305A150RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
SMD-Diode
SMD-Sicherung
Varistor
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Leistung: 75W
Max. Betriebsspannung: 4V AC;5,6V DC
Varistor-Typ: Keramik
Varistorspannung: 18V
Varistorstrom max. 8/20µs: 30A
E10/1000µs Energie: 100mJ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4000
€ 5,90*
ab € 0,0649*
€ 0,0816*
4000
Frei Haus
ab € 0,082*
€ 0,1261*
2 Tage
6747
10
€ 14,99*
ab € 0,0638*
€ 0,3821*
2 Tage
4165
10
€ 5,95*
ab € 0,2106*
€ 0,4544*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 326,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
VC060305A150DP
ab € 0,0601*
Ähnlich
Epcos
B72500T0040M060
ab € 0,059*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.