Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PV64 GROMMET PK 100 DURCHFÜHRUNGSTÜLLE, 19MM, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1189045
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PV64 GROMMET PK 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Material d. Kabeltülle: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Kabeldurchmesser, max.: 11.1 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Schwarz
  • Produktpalette: PV Series
  • Kabeltülle: Offen
  • Montagelochdurchmesser: 14.3 mm
  • Panelstärke, max.: 1.6 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PV64 GROMMET PK 100, 1189045, 118-9045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1646* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 28,04*
    € 33,37
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 20,66*
    € 24,59
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 19,88*
    € 23,66
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    PV233 GROMMET PK 100
    ab € 16,41*
    Zubehör
    Multicomp
    PV53 GROMMET PK 100
    ab € 15,65*
    Zubehör
    Multicomp
    PV837 GROMMET PK 100
    ab € 13,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.