Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PV44 GROMMET PK 100 DURCHFÜHRUNGSTÜLLE, 15.9MM, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1189039
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PV44 GROMMET PK 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Material d. Kabeltülle: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Kabeldurchmesser, max.: 8 mm
  • Farbe d. Kabeltülle: Schwarz
  • Produktpalette: PV Series
  • Kabeltülle: Offen
  • Montagelochdurchmesser: 10.3 mm
  • Panelstärke, max.: 1.6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PV44 GROMMET PK 100, 1189039, 118-9039
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1327* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 23,63*
    € 28,12
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 23,06*
    € 27,44
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.