Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXBURGH EMC IHF436 FILTER NETZ 3PHASIG 0.55MH 36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1187696
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     IHF436
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen
  • Nennstrom: 36 A
  • Nennspannung: 440 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 120,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,90*
    € 181,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,15*
    € 179,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,78*
    € 171,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 135,53*
    € 161,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 120,05*
    € 142,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    RVE1-6
    ab € 9,71*
    Zubehör
    Multicomp
    RVE2-6
    ab € 11,27*
    Zubehör
    Multicomp
    RVE5-6
    ab € 16,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.